曜日別特売

ドクターコート(七分袖)[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
03177488
品番
FR0024
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

女性らしさをまとう、A ラインのドクターコート。
前面のカットワークでエレガント感をプラス

仕様
素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット、フロント比翼仕立てボタンあき
オフホワイト
サイズ
3L
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
111
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
バスト(cm)
117
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする