ドクターコート[女]

ドクターコート[女] - UNITEドクターコート[女] - UNITE

ダブルデザインのドクターコート。
肩のふんわりシルエットとウエスト切り替えのタック使いで、
クラシカルな印象に。

仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、UVカット、イージーケア、素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット
色
オフホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03176472FR0011L3660.5100103
¥14,800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
03178599FR0011S3458.59695
¥14,800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
03178678FR0011SS3357.59491
¥14,800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする