製品画像
UNITE
ドクターコート[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
L
S
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03178678
品番
FR0011
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダブルデザインのドクターコート。
肩のふんわりシルエットとウエスト切り替えのタック使いで、
クラシカルな印象に。
サイズ
SS
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
94
バスト(cm)
91
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、UVカット、イージーケア、素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット
色
オフホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください