カーディガン(九分袖)

カーディガン(九分袖) - UNITEカーディガン(九分袖) - UNITEカーディガン(九分袖) - UNITEカーディガン(九分袖) - UNITE

細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。

仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FR0010 0317686703176867FR0010ネイビーM37.55291
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
FR0010 0317734803177348FR0010ブラックLL39.554103
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする