UNITE
カーディガン(九分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
03177348
品番
FR0010
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。
仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
色
ブラック
サイズ
LL
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
54
バスト(cm)
103
身丈(cm)
68
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。