曜日別特売

パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。

仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全9種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175081FR0004ホワイト3L6484~9026.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03175607FR0004ダークネイビーM6468~7225
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03175887FR0004ブラックLL6478~8426
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03176901FR0004ダークネイビー3L6484~9026.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03177856FR0004ホワイトL6472~7825.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03179290FR0004ブラックSS6260~6424
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03179972FR0004ホワイトM6468~7225
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03180026FR0004ヌードピンクS6264~6824.5
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03180042FR0004ホワイトLL6478~8426
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする