製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
M
LL
L
SS
S
色
ホワイト
ホワイト
ダークネイビー
ブラック
ヌードピンク
ウエスト(cm)
68~72
84~90
68~72
78~84
72~78
60~64
64~68
股下(cm)
64
64
62
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03179972
品番
FR0004
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
68~72
股上(cm)
25
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
95
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。