テーピストXX(ダブルエックス) 膝サポーター パープル/ベージュ/ブラック

テーピストXX(ダブルエックス) 膝サポーター パープル/ベージュ/ブラック - ディーエーピーネットワーク

膝を上下左右360度から圧迫し、ダブルXテーピング理論をもとに設計されたサポーターです。また、両サイドのI字ガードラインにより、より膝を安定させ、歩行時の痛みや衝撃を軽減します。高級ナイロン糸使用のためとても薄く、伸縮性に富み柔らかい付け心地です。通気性もよいのでオールシーズン愛用できます。薄いのでアウターにひびきにくいので、どんなファッションにもピッタリです。

用途
つらい膝に。
セット内容
2枚組
色
ブラック
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※膝の中心から上に約10cmの周囲径を計測して適合するサイズをお選びください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ひざ上周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031870876300098509M2928~45
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
031871306300098510L3132~55
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする