テーピストXX(ダブルエックス) 膝サポーター パープル/ベージュ/ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード03187130品番6300098510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

膝を上下左右360度から圧迫し、ダブルXテーピング理論をもとに設計されたサポーターです。また、両サイドのI字ガードラインにより、より膝を安定させ、歩行時の痛みや衝撃を軽減します。高級ナイロン糸使用のためとても薄く、伸縮性に富み柔らかい付け心地です。通気性もよいのでオールシーズン愛用できます。薄いのでアウターにひびきにくいので、どんなファッションにもピッタリです。

用途
つらい膝に。
サイズ
L
質量(g)
31
ひざ上周り(cm)
32~55
セット内容
2枚組
色
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※膝の中心から上に約10cmの周囲径を計測して適合するサイズをお選びください

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする