PEKF7C エコポリペ-ル角型 フタ 積水テクノ成型 03194848

エコポリペ-ル角型 フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色透明
高さ(mm)125
奥行(mm)510
内容量1枚注文コード03194848品番PEKF7C
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

エコポリペール角型用フタです。

トラスコ品番
274-7109
適合本体
PEK70H
色
透明
高さ(mm)
125
奥行(mm)
510
材質
再生ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
410
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128088
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする