下村工業
フルベジスマイル キャベツピーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193220
品番
FVS-603
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
キャベツの千切り!まな板いらずで手早く、簡単らくらく千切り!食器洗い乾燥機OK!
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度100度)
質量(g)
45
本体寸法(mm)
120×17×170
食器洗浄機
対応○