下村工業
フルベジスマイル 芽取り・ヘタ取り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193518
品番
FVS-635
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
プチトマト、イチゴのヘタ取り!3ステップで手早く、簡単にケタ取り・芽取り!
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
16
本体寸法(mm)
50×30×95
食器洗浄機
対応○