下村工業
味わい食房 シャープピーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193816
品番
ASP-732
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽い力でなめらかにむける斜め刃
材質
刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:18-8ステンレス
質量(g)
50
本体寸法(mm)
60×10×135
食器洗浄機
対応○