MTI(エムテーアイ)
MTIオールステンレスクラシックキッチンバサミ
オールステンレス製。
昔からの馴染みのあるデザインです。
食洗機、殺菌保管庫対応。
分解洗浄可能なので衛生的です。
マイクロセレーション刃で、滑りにくく確かな切れ味。
用途
栓を抜く、蓋を回す、缶の蓋を開けるなど多用途にも使えます。
材質
刃部・ハンドル:SUS420J2
厚さ(mm)
刃部:6.0、ハンドル部:5.0
寸法(mm)
210
質量(g)
約135
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249159
-
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください