MTI(エムテーアイ)
MTIオールステンレスクラシックキッチンバサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
03249159
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オールステンレス製。
昔からの馴染みのあるデザインです。
食洗機、殺菌保管庫対応。
分解洗浄可能なので衛生的です。
マイクロセレーション刃で、滑りにくく確かな切れ味。
用途
栓を抜く、蓋を回す、缶の蓋を開けるなど多用途にも使えます。
材質
刃部・ハンドル:SUS420J2
厚さ(mm)
刃部:6.0、ハンドル部:5.0
寸法(mm)
210
質量(g)
約135