TSOC-35-E カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 03211472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOC-35-E カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 03211472
TSOC-35-E カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社) 03211472

カムローラ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法W・形状など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法W(mm)
7.5
形状
E:通常ローラ(めねじ)
注文コード
03211472
品番
TSOC-35-E
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,748
販売価格(税別)
¥12,498

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
・安全性があり、高速移動に対応しています。
・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。
・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。

用途
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
形状
E:通常ローラ(めねじ)
質量(g)
32
寸法L(mm)
4.2
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
2.5
寸法D(mm)
28
寸法D1(mm)
25.1
寸法D2(mm)
12
寸法L2(mm)
max:0.7
寸法W(mm)
7.5
寸法M(mm)
M5
寸法Lf(mm)
9
定格荷重(N)
1760
寸法W1(mm)
3.3
寸法x(mm)
0.7
寸法sw(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする