REX(レックス)[自動車用品]
ポケットCOBワークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03269021
品番
RT17-1118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コンパクトで便利な0~100%調整可能LEDライト
作業着に装着可能
小型タイプ
用途
LED作業灯
質量(g)
142
消費電力(W)
8
バッテリー
Li-ion 3.7V 2200mAh
充電時間(時間)
3.5~4
サイズ(mm)
216×27×30
明るさ
350Lm
連続点灯時間(時間)
4
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。
※用途以外使用しない