新型ハコマルシェワゴン本体 ホワイト 通常キャスター 幅90×奥行45cm 〔ストエキオリジナル〕
豊富な陳列オプションで自在にカスタマイズ可能。屋根が付けられる木製マルシェワゴン。省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。【オプションで組合せが可能な商品(別売)】・中間棚セット ・中間スチール棚セット ・下部用ネット ・幕板パネル ・背面テント ・上部フレーム ・上部フレーム用中間棚セット ・上部フレーム用テントセット ・ポップケース付きフレーム(
各種、本体色・サイズに応じて組合せが可能です。)
- 用途
- セット内容:【2355-1025、2355-1026、2355-1028】本体・天板×各1 取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個 【2355-1727】本体・トレー天板×各1 取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個
- 内容量
- 1セット
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※横揺れ軽減のため、付属の補強バーをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,485~/税込¥1,634~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,430~/税込¥2,673~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,780~/税込¥4,158~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,780~/税込¥4,158~ |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ


































