新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm

新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行45cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm - ストア・エキスプレス

木棚より薄く耐荷重の高い、スチール製の中間棚が新登場! 新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。本体サイズに合わせ中間棚セットをお選びください。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1120、2355-1121】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1122、2355-1123】スチール棚×1 ブラケット×2 【2355-1124、2355-1125】トレー棚×1 ブラケット×2
内容量
1セット
注意
※奥行60cm本体に取り付ける際は棚を手前側か奥側に寄せてご利用ください。 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際は。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
耐荷重(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2355-1121 03270098032700982355-1121木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装木棚ホワイト15
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2355-1123 03270202032702022355-1123スチール製 粉体塗装 ブラケット:スチール製 粉体塗装スチール棚ホワイト45
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2355-1125 03270378032703782355-1125天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装深型トレー棚ナチュラル15
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2355-1122 03271157032711572355-1122スチール製 木目柄転写 ブラケット:スチール製 粉体塗装木目調スチール棚45
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2355-1124 03271236032712362355-1124木製 塩化ビニルシート貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装トレー棚ラスティック柄15
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2355-1120 03271419032714192355-1120木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装木棚ラスティック柄15
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする