新型ハコマルシェワゴン用/中間棚セット 本体奥行60cmホワイト用 幅90cm×奥行40cm
木棚より薄く耐荷重の高い、スチール製の中間棚が新登場! 新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。本体サイズに合わせ中間棚セットをお選びください。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。
- 用途
- セット内容:【2355-1220、2355-1221】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1222、2355-1223】スチール棚×1 ブラケット×2 【2355-1224、2355-1225】トレー棚×1 ブラケット×2
- 内容量
- 1セット
注意
※奥行60cm本体に取り付ける際は棚を手前側か奥側に寄せてご利用ください。 【古材・天然木を使用した商品について】※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際は。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
耐荷重(kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ


































