新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕

新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用/幕板パネル 幅90×奥行60cm〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

オプションの幕板パネルで足元を隠すことができます。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い幅90×奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる幅90×奥行60cm、幅120×奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1507】側面×2
材質
木製 低圧メラミン化粧板
注意
※パネル使用時も、中間棚を併用して取り付けできます。
※構造上、反っている場合があります。取付用プッシュリベットはワゴン本体に付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
有効寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2355-1504 03269940032699402355-15041枚前板幅90.2×高さ72.4cm
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2355-1507 03270281032702812355-15071セット(2枚)側板幅53.2×高さ75cm
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする