新型ハコマルシェワゴン用/背面テント 幅90cm用〔ストエキオリジナル〕
ワゴン内部を隠したい際にご利用いただける背面用テント。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。
- 材質
- 綿
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 90×74.5
- 内容量
- 1枚
注意
※背面テントには取付用プッシュリベットが含まれていません。本体に付属のプッシュリベットをご利用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ
































