曜日別特売

ジンベイ[兼用]

ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)ジンベイ[兼用] - アルベ(チトセ)

キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。

仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
性別
男女兼用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03251591G9106紺SS493870
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03251792G9106紺L534276
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03252151G9106あずきLL54.542.578
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03252476G9106グレーLL54.542.578
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03253517G9106黒SS493870
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03254732G9106グレーM51.53972
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03254908G9106紺LL54.542.578
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03255861G9106ベージュM51.53972
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03255967G9106あずきSS493870
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
03257121G9106ベージュL534276
¥5,400
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする