製品画像
アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
紺
あずき
グレー
黒
ベージュ
サイズ
L
SS
L
LL
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03257121
品番
G9106
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
キリッとした印象が生まれます。
前合わせの配色と二色使いの腰紐で和空間にふさわしい落ち着いた色合い。
色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
76
仕様
両脇スリット
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
バスト(cm)
121
性別
男女兼用