曜日別特売

和風シャツ(長袖)[兼用]

和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。

仕様
左胸ポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03250796DN8502茶LL50.563.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03250900DN8502茶M46.561.571
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03251302DN8502墨黒L48.562.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03254881DN8502紺L48.562.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03256247DN8502茶S44.559.569
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする