曜日別特売
DN8502 和風シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256247

製品画像

DN8502 和風シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256247
DN8502 和風シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03256247

和風シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色茶
サイズS
内容量1枚注文コード03256247品番DN8502
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。

色
茶
サイズ
S
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
69
仕様
左胸ポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする