ファイル内側
ソノ
A4契約書ファイル<紺>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50冊)
注文コード
03261391
品番
24K
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
用途
不動産会社様、金融機関様ご用達の契約書ファイル。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
材質
再生PVC
色
紺
ポケット数
4ポケット
寸法(cm)
32×23×2.5
ポケット
名刺2ヶ所、マチ付ポケット
注意
※袋入無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650