曜日別特売
S-2259 パラコード・リフレクティブ TIGER(タイガー) 03377162

S-2259 パラコード・リフレクティブ TIGER(タイガー) 03377162
S-2259 パラコード・リフレクティブ TIGER(タイガー) 03377162

パラコード・リフレクティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03377162
品番
S-2259
参考基準価格(税別)¥4,727販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

反射材入りナイロン・パラコードです。
パラコードとは・・・
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。
最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。
パラコードを使ったワークショップも人気です。
<作品を作る時に必要な長さ(参考)>
- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)
‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)
- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)
屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。
カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。

材質
ナイロン
色
ネオングリーン・リフレクティブ
長さ(m)
約30
耐荷重(kg)
250
太さ(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする