曜日別特売

安全大長 AB022

安全大長 AB022 - シバタ工業安全大長 AB022 - シバタ工業安全大長 AB022 - シバタ工業
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1540
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全8種類を絞り込む
長さ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
足幅
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347186AB012/24.0cm24EE324024.3cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347202AB012/28.0cm28EEE354527.3cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347211AB012/25.0cm25EEE3541.525.5cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347220AB012/23.0cm23EE323923.7cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347229AB012/27.0cm27EEE3543.526.7cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347238AB012/26.0cm26EEE354326.1cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347247AB012/30.0cm30EEE354528.5cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347256AB012/29.0cm29EEE354527.9cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする