曜日別特売
AB012/25.0cm 安全大長 AB022 シバタ工業 03347211

AB012/25.0cm 安全大長 AB022 シバタ工業 03347211
AB012/25.0cm 安全大長 AB022 シバタ工業 03347211
AB012/25.0cm 安全大長 AB022 シバタ工業 03347211

安全大長 AB022

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)25
内容量1足注文コード03347211品番AB012/25.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(cm)
25
足幅
EEE
高さ(cm)
35
履口回り(cm)
41.5
足囲
25.5cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1540
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
材質(先芯)
鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする