ドッキングステーション USB 5Gbps スタンド一体型タイプ
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したノートパソコンスタンド一体型ドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。
側面にはSD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
本体前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。
ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
- 内容量
- 1個
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































