曜日別特売

ドッキングステーション USB TypeC

ドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライ

VGAとHDMIが同時に出力できるドッキングステーションです。
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
2画面拡張することはできません。
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
PD対応パソコンである必要があります。
別途ACアダプタが必要です。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。

内容量
1個
注意
※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したUSB Type-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835582USB-5TCH30BK
¥10,800
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする