曜日別特売

ドッキングステーション USB TypeC

ドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC - サンワサプライ

10ポート搭載で映像出力や周辺機器接続に加えて有線LANによる安定したネットワーク通信まで1台に集約でき、デスク周りをすっきり整理できます。
HDMIによる映像出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめます。
ケーブル一体型ではない着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせてゆとりのある配線ができます。
コンパクトな筐体で据え置きでも場所を取らず、限られたデスクでも作業スペースを確保できます。
USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。
SDカード、microSDカードに対応したカードリーダー搭載で写真や動画データを直接読み込めて、データ移行やバックアップがスムーズです。
LAN端子搭載で有線LAN接続ができるため、Wi-Fiが不安定な環境でも通信が安定しオンライン会議や大容量送受信が快適です。
MACアドレスのパススルー機能に対応しています。
パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。
3.5mmオーディオ端子付きでヘッドセットやスピーカーを手軽に使えて、会議や視聴環境を整えられます。
電源供給に対応しているため、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続の「DisplayPort Alternate Mode」に対応しているため、専用ソフトウェア不要でディスプレイ増設ができます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。

内容量
1個
注意
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835137USB-CVDK22
¥12,000
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする