曜日別特売

ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き

ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き - サンワサプライ

2画面出力に対応した薄型USB Type-Cハブです。
HDMIで2出力またはHDMI+Type-Cで2出力することができます。
HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。
USB 5G対応のUSB Aポートが2個、Type-Cポートが1個、PD対応のフルファンクションType-Cポート(USB 5G)1ポート付きです。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
取回しのしやすいケーブル長60cmです。
USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電に対応しておりパソコンを充電しながら作業することができます。
PD対応パソコンである必要があります。

内容量
1個
注意
※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
※USB PD対応ACアダプタからの出力が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際は出力の大きいUSB PD対応ACアダプタに変更してお試しください。
※USB PD対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※USB PD対応パソコンである必要があります。
※こめご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です
※パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835277USB-5TCHHP32BK
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする