曜日別特売

ドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力

ドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 - サンワサプライ

USB Type-Cケーブル1本で最大2台のディスプレイへ4K映像出力できる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
映像出力に加え、マウスやキーボード、USBメモリなどの各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載し、USB Type-Cイヤホンやヘッドセットの接続にも対応します。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
有線LANポートを搭載し、有線LANによる安定したネットワーク接続が必要なオフィスや在宅ワーク環境に適したLAN端子付きタイプです。
カードリーダースロットを搭載していないため、管理外の外部メディア接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。

内容量
1個
注意
※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835232USB-CVDK15N
¥24,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする