曜日別特売
38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208

38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208
38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208
38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208
38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208
38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208
38189 LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル LINDY 03366208

LINDY DVI-D(24+1) to VGA オス/メス 変換アダプタケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366208
品番
38189
参考基準価格(税別)¥4,121販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

DVIデジタル信号を VGAアナログ信号に変換できます。 DVIポートからの供給電力により、外部電源不要。 すべての VGA端子のプロジェクターとモニターに対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。

仕様
【前端】DVI-D(24+1)オス【後端】VGA メス
色
ブラック
使用温度(℃)
0 ~ 80
寸法(cm)
10
消費電力(mA)
250
最大解像度
1920×1200 / 1920×1080
色深度
8 / 10 / 12 bits
材質(シェル)
PVC / ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする