曜日別特売

エンハンストカテゴリー5ケーブル UTPケーブル

エンハンストカテゴリー5ケーブル UTPケーブル - 矢崎エナジーシステムエンハンストカテゴリー5ケーブル UTPケーブル - 矢崎エナジーシステムエンハンストカテゴリー5ケーブル UTPケーブル - 矢崎エナジーシステム

10BASE-T~1000BASE-Tに対応しているLAN用ケーブルでREELEX(8の字巻き)を採用しているためケースからの引出しが容易です。

サイズ
0.5×4P
長さ(m)
300
関連規格
JCS 5507
色(絶縁体)
スカイブルー
仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
31
導体
より線
内容量
1巻(300m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03376392YTPC5E0.5X4P
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする