矢崎エナジーシステム
エンハンストカテゴリー5ケーブル UTPケーブル
YTPC5E0.5X4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
03376392
品番
YTPC5E0.5X4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
10BASE-T~1000BASE-Tに対応しているLAN用ケーブルでREELEX(8の字巻き)を採用しているためケースからの引出しが容易です。
サイズ
0.5×4P
長さ(m)
300
関連規格
JCS 5507
色(絶縁体)
スカイブルー
仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
31
導体
より線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません