コンロ横調味料ラック タワー ホワイト

コンロ横調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
2950
耐荷重
上段:3kg 引き出し:2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W10×D40~72.2×H19.6cm
内寸(cm)
上段:W9.7×D39.8×H1cm 引き出し:W8.4×D37.4×H17.5cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0342590910789
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする