山崎実業
コンロ横調味料ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03425909
品番
10789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
2950
耐荷重
上段:3kg 引き出し:2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W10×D40~72.2×H19.6cm
内寸(cm)
上段:W9.7×D39.8×H1cm 引き出し:W8.4×D37.4×H17.5cm