- 付属品
- 六角レンチ
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) トレー:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 2400
- 備考
- 取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5.5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅26.2cm以上(脚含まず) 奥行き14cm以上の平らなテーブル等 ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。
- 耐荷重
- トレー部:1.5kg メニュー収納部:1kg パネル面:2kg(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W26.2×D14×H23.7cm(調節ネジ含まず)
- 耐熱温度(℃)
- トレー:110
- 内寸(cm)
- トレー部:W25×D9.5×H1.2cm メニュー収納部:W26.2×D3×H16.6cm パネル面:W26.2×H14.5cm