リバーシブルキッチン家電下スライドテーブル&引き出し タワー W80 ホワイト
- 材質
- 本体・引き出し(スライドテーブル):スチール(粉体塗装) クッション・ストッパー:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 9150
- 耐荷重
- 天板:22kg(静止荷重) スライドテーブルとして使用時:1つあたり2kg(天板に6kg以上の物を置いた状態での静止荷重) 引き出しとして使用時:1つあたり3kg(天板に10kg以上の物を置いた状態での静止荷重)
- 寸法(cm)
- W80×D40~73×H8.2cm
- 内寸(cm)
- 天板:W80×D40cm スライドテーブル:1つあたりW39.3×D25cm 引き出し:1つあたりW39×D38×H5.9cm(開口部最大D31.5cm)
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




















