リバーシブルキッチン家電下スライドテーブル&引き出し タワー W80 ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03425927
品番
10693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
¥15,000
材質
本体・引き出し(スライドテーブル):スチール(粉体塗装) クッション・ストッパー:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
9150
耐荷重
天板:22kg(静止荷重) スライドテーブルとして使用時:1つあたり2kg(天板に6kg以上の物を置いた状態での静止荷重) 引き出しとして使用時:1つあたり3kg(天板に10kg以上の物を置いた状態での静止荷重)
寸法(cm)
W80×D40~73×H8.2cm
内寸(cm)
天板:W80×D40cm スライドテーブル:1つあたりW39.3×D25cm 引き出し:1つあたりW39×D38×H5.9cm(開口部最大D31.5cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする