山崎実業
蛇口にかける水切りネットホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03425900
品番
10516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:エラストマー 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
145
耐荷重
500g(静止荷重)
対応
伸長時:幅20cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては取り付けられない場合があります。
寸法(cm)
W13.1×D20.1×H3.6cm