21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626

21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626
21750 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444626

ソフトジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1枚注文コード03444626品番21750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

丸みのあるアシンメトリーな襟元が優しい印象を与え、特徴的な金ボタンと赤のパイピングが洗練されたエレガントさを演出します。独特な凹凸感のあるツイード調のニット素材(ツイードニット:ポリエステル100%)を使用しており、高級感があります。ニット特有の柔らかさがありながら、適度なハリ感でシルエットを美しくキープします。さらに2WAYストレッチが効いているため動きやすく、シワになりにくいのがメリットです。

サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
54
バスト(cm)
120
仕様
ホームクリーニング、ストレッチ,静電防止素材
色
ネイビー
素材
ツイードニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする