42160 プルオーバー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439322

42160 プルオーバー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439322
42160 プルオーバー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439322
42160 プルオーバー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439322
42160 プルオーバー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439322
42160 プルオーバー en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439322

プルオーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ11号
内容量1枚注文コード03439322品番42160
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

スタンドネックに施された大人可愛い「片羽リボン」と、キラリと光る一粒ボタンが顔まわりを華やかに引き立てます。裾はふんわり広がるフレア形状です。バックサテンアムンゼン(ポリエステル100%)を使用し、「接触冷感」「吸水速乾」「UVカット」「ホームクリーニング対応」を備えています。袖口の後ろ側がリブ仕様になっており、デスクワークや作業時に腕まくり(たくし上げ)がしやすくなっています。

色
ホワイト
サイズ
11号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
64
仕様
ホームクリーニング、UVカット、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
99
素材
バックサテンアムンゼン:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする