曜日別特売
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846

DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846
DPAWSSA01BK モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式 エレコム 03454846

モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454846
品番
DPAWSSA01BK
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチ対応のガススプリング式シングルモニターアームです。クイックリリース仕様で、モニターの着脱もスムーズにできます。

用途
13~32インチのモニターに対応したモニターアームです。
ガススプリング式なので、少ない力で画面の上下前後調節をスムーズに行えます。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使えます。
モニターの位置を自由に動かせるので、見やすい位置にセットできます。
アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調節が簡単です。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
VESAプレートをモニターに取り付け、アームに差し込むだけのクイックリリース仕様。着脱もスムーズにできます。
クランプの厚みは約5mmで薄いため、デスクに調和します。
モニターからのケーブルをすっきりまとめられるケーブルホルダー付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
ガススプリング:有
セット内容
クランプ用パーツ×1、クランプ用ハンドル×1、クランプ用プレート×1、アーム(下)×1、アーム(上)×1、VESAプレート用固定ネジ×1、VESAプレート×1、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M-A×4、M-B×4、M-C×4、M-D×8
取付可能対象
クランプ
材質
スチール、ABS
質量(kg)
約2.2
色
ブラック
取付
1画面
サイズ
幅約115mm×奥行約554mm×高さ約492mm ※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
適合規格
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重
約2kg~約10kg
固定方法
クランプ式/グロメット式
軸数
5軸
対応インチサイズ
13インチ~32インチ
可動範囲
パン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする