G.G
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03438238
品番
0642-10
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
サイズ
M
胸囲(cm)
111
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
82.5
材質
ジャガードクロス、【別布】ナイロン86% / ポリウレタン14%
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン90%、ポリウレタン10%
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)