曜日別特売
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227

26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227
26550 ソフトジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439227

ソフトジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03439227品番26550
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

上品な「アイボリー」カラーのボーダー調生地に、ジュエリーのようなブレードやパール調のボタンがあしらわれています。ウエストラインにタックが採用されており、長めの着丈でパンツスタイルにも美しく映えます。東レの防透け糸を使用した「リップルニット」を採用しています。2WAYストレッチで動きやすく、高通気で涼しいのが魅力です。

サイズ
15号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
58.5
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、抗ウイルスポケット、名札ポケット、防汚加工、防透、高通気
色
アイボリー
素材
リップルニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする