テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03457802
品番
RM-608E
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
EIA規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。
製品の固定にはべと取付金具が必要です。
対応
対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)